Schneider Electric - Joystick XB4 komplett i metall med 4 retninger uten fjærretur til senter og 1xNO per retning - XD4PA14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 10 A
Styrespaklengde - 54 mm
Antall betjeningsretninger - 4
Antall bryterposisjoner - 4
Retur i 0-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3389110887426
Elnummer
4303588
Leverandørens varenummer
XD4PA14
Typebeskrivelse
XD4PA14
Nominell driftsstrøm AC-21:
10 A
Styrespaklengde:
54 mm
Antall betjeningsretninger:
4
Antall bryterposisjoner:
4
Retur i 0-posisjon:
nei
Sentermontering, hulldiameter:
22 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
1
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


