Schneider Electric - Just, Hjørne 110x300 Ral1023 - CSU08731309FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Just, Hjørne  110x300 Ral1023

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Leddbue, komplett

  • Kabelrenne høyde - 110 mm

  • Kabelrenne bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481112590

Elnummer

1374722

Leverandørens varenummer

CSU08731309FS123

Typebeskrivelse

1374722

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Leddbue, komplett

Kabelrenne høyde:

110 mm

Kabelrenne bredde:

300 mm

Materiale:

Stål

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Andre

RAL-nummer:

1023

Adjustable Corner Piece 110x300 - steel - pre-galvanized - poweder coated