Schneider Electric - Just, Hjørne 110x200 Ral1023 - CSU08731209FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - Justerbar
Konstruktionstype - Leddbue, komplett
Kabelrenne høyde - 110 mm
Kabelrenne bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Stago
EAN/GTIN
3606481112583
Elnummer
1394028
Leverandørens varenummer
CSU08731209FS123
Typebeskrivelse
1394028
Retningsendring:
Horisontal
Vinkel (verdi):
Justerbar
Konstruktionstype:
Leddbue, komplett
Kabelrenne høyde:
110 mm
Kabelrenne bredde:
200 mm
Materiale:
Stål
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023


