Schneider Electric - Just, Hjørne 60x100 Ral1023 - CSU08736109FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Konstruktionstype - Leddbue, komplett
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 100 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481112606
Elnummer
1374729
Leverandørens varenummer
CSU08736109FS123
Typebeskrivelse
1374729
Retningsendring:
Horisontal
Konstruktionstype:
Leddbue, komplett
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne bredde:
100 mm
Materiale:
Stål
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023


