Schneider Electric - Justerbar Tidsforsinkelse nullspenningsspole MNR 380/480VAC/DC Masterpact MTZ - LV833683SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...480 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...480 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481173386
Elnummer
4375357
Leverandørens varenummer
LV833683SP
Typebeskrivelse
LV833683SP
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...480 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...480 V
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
Ja
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


