Schneider Electric - K3 Innstikksklemme 3x2.5mm - IMT36344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelsestype - Kabel til kabel
Antall poler - 3
Kontaktenes avstand - 0 mm
Merkestrøm In - 24 A
Kapslingsfarge - Grønn
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480199479
Elnummer
1245090
Leverandørens varenummer
IMT36344
Typebeskrivelse
1245090
Forbindelsestype:
Kabel til kabel
Antall poler:
3
Kontaktenes avstand:
0 mm
Merkestrøm In:
24 A
Kapslingsfarge:
Grønn
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall stikkontaktrekker:
1
Avstand mellom tilkoblinger:
0 mm
Vinkel kontakt/ledertilkobling:
180° (horisontal)
Merkespenning:
450 V
Type merkespenning:
0,45 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...0 mm²
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Tikoblingsbare kabeltyper:
Rundleder
Kontaktoverflatens materiale:
Ubehandlet
Materiale i kontakt:
Kobber
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
Med jordleder:
nei
Driftstemperaturområde:
0...90 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20


