Schneider Electric - Kabel 1,5m 2x24pin stik - VW3M8802R15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 1,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480169632
Elnummer
4347121
Leverandørens varenummer
VW3M8802R15
Typebeskrivelse
4347121
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
1,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
0
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei