Schneider Electric - Kabel 2xHE10, 3m, 0.32 - TSXCDP303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - PLS-utvidelse
Lengde - 3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Plugglist
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Plugglist
Antall poler - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon Premium
EAN/GTIN
3389110647792
Elnummer
4500447
Leverandørens varenummer
TSXCDP303
Typebeskrivelse
TSXCDP303
Funksjon:
PLS-utvidelse
Lengde:
3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Plugglist
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Plugglist
Antall poler:
16
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


