Schneider Electric - Kabel 3m t/VW3A3802 1x24 pin - VW3M8801R30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Leder endehylse
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480169625
Elnummer
4347118
Leverandørens varenummer
VW3M8801R30
Typebeskrivelse
4347118
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Leder endehylse
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
24
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei