Schneider Electric - Kabel F/FTP kat7A 2x4p LZH 500 - VDIC648228
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 16
Materiale i ytre kappe - Uten
Leder overflate - Blank
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480287244
Elnummer
1090909
Leverandørens varenummer
VDIC648228
Typebeskrivelse
1090909
Nominelt ledertverrsnitt:
0 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
16
Materiale i ytre kappe:
Uten
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
7,9 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Kabelskjerming:
Folie
Farge på ytre kappe:
Blå
Ytterdiameter omtrentlig:
0 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-20...60 °C
Kategori:
7 A
NVP verdi:
80 %


