Schneider Electric - Kabel FFTP kat6A 4P LZFROH 500 - VDIC68X218F01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Kabelskjerming - Folie
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480490385
Elnummer
1090991
Leverandørens varenummer
VDIC68X218F01
Typebeskrivelse
1090991
Nominelt ledertverrsnitt:
0 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Farge på ytre kappe:
Blå
Ytterdiameter omtrentlig:
7,7 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
60...60 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
82 %


