Schneider Electric - Kabel for montering mellom LXM28 servodriver og tilhørende kontroller - VW3M1C20R10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Andre
Tilkobling 2 - Andre
Lengde - 1 m
Kontakttilkobling systemavhengig - nei
Materiale i ytre kappe - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480736032
Elnummer
4311821
Leverandørens varenummer
VW3M1C20R10
Typebeskrivelse
4311821
Tilkobling 1:
Andre
Tilkobling 2:
Andre
Lengde:
1 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
nei
Materiale i ytre kappe:
Uten
Temperaturmotstand:
-40...80 °C
Merkespenning:
200...600 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Farge på ytre kappe:
Andre
Spiralkabel:
nei
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med snorbryter:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
åpne ledninger for CN9-grensesnitt


