Utgått

Schneider Electric - Kabel FUTP kat5e LZH 4p 305m - VDIC135118

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel FUTP kat5e LZH 4p 305m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480169496

Elnummer

1090939

Leverandørens varenummer

VDIC135118

Typebeskrivelse

1090939

Nominelt ledertverrsnitt:

0 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Farge på ytre kappe:

Grønn

Ytterdiameter omtrentlig:

5,9 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

60...60 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

0 %

Skjermet og uskjermet datakabel for innendørs bruk i spredenett. 

- 100 Ohm, 155 MHz, for sambandsklasse D
- 100 Ohm, 250 MHz, for sambandsklasse E
- 100 Ohm, 500 MHz, for sambandsklasse EA
- 4 par eller 2x4 par, grønn halogenfri mantel med metermarkering
- Kompatibel med PoE standard (Power over Ethernet) og PoEP (Power over Ethernet Plus) ), noe som tillater strømforsyning av utstyr som IP telefoner, IP kamera og WIFI enheter opp til 13W(PoE) og 25W(PoEP)
- Tilfredsstiller standardene: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2, IEC61156-5 og TIA/EIA-568-B.2
- Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT
- Brannklassifisering iht. IEC60332-1 (F2)