Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Kabel S/FTP kat 7A 4p LZH 500m - VDIC658218

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel S/FTP kat 7A 4p LZH 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,283 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Leder overflate - Blank

  • Lederdiameter - 0,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480287251

Elnummer

1090936

Leverandørens varenummer

VDIC658218

Typebeskrivelse

1090936

Nominelt ledertverrsnitt:

0,283 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Kabelskjerming:

Folie

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Blå

Ytterdiameter omtrentlig:

7,3 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-20...60 °C

Kategori:

7 A

NVP verdi:

80 %

Skjermet S/FTP datakabel for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med blå halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Skjermstrømpe rundt alle parene samt skjerming av individuelle par.