Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Kabel SF/UTP kat 6 LZH 4p 500m - VDIC176218

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel SF/UTP kat 6 LZH 4p 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,238 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Kabelskjerming - Uten

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480322167

Elnummer

1090907

Leverandørens varenummer

VDIC176218

Typebeskrivelse

1090907

Nominelt ledertverrsnitt:

0,238 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Kabelskjerming:

Uten

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,55 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie + fletting

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Ytterdiameter omtrentlig:

7,7 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...50 °C

Kategori:

6

NVP verdi:

70 %

Skjermet S/FTP datakabel for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med grønn halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Felles skjerming rundt alle parene. Kabelen finnes i enkel- og tvillingutgave.