Utgått

Schneider Electric - Kabel SFTP kat7A 4p LZH 1km B - VDIC658318

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel SFTP kat7A 4p LZH 1km B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,28 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480287268

Elnummer

1090983

Leverandørens varenummer

VDIC658318

Typebeskrivelse

1090983

Nominelt ledertverrsnitt:

0,28 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Kabelskjerming:

Fletting

Farge på ytre kappe:

Blå

Ytterdiameter omtrentlig:

7,3 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-20...60 °C

Kategori:

7 A

NVP verdi:

80 %

Skjermet datakabel i kategori 6A og 7A for innendørs bruk i spredenett.

100 Ohm, 550 MHz for sambandsklasse EA og 1000 MHz, for sambandsklasse FA, 4 par eller 2x4 par, AWG23, blå ytre kappe, halogenfri med metermarkering.
Bøyeradius 8xØ ved installasjon og 4xØ fast montert.
Standard: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2.2, IEC61156-5 Ed2, og Draft EN50288-10-1.
Støtter 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT.
Brannklassifisering iht. IEC60332-1 (F2).