Utgått

Schneider Electric - Kabel U/UTP kat 5 LZH 4p 500m - VDIC115218

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel U/UTP kat 5 LZH 4p 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,196 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Leder overflate - Blank

  • Lederdiameter - 0,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480169472

Elnummer

1090900

Leverandørens varenummer

VDIC115218

Typebeskrivelse

1090900

Nominelt ledertverrsnitt:

0,196 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,5 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Ytterdiameter omtrentlig:

4,9 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

68 %

Uskjermet U/UTP datakabel for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med grønn halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Kabelen finnes i enkelt- og tvilling utgave.