Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Kabel UUTP kat6 LZH 4p Dca 500 Actassi kabel U/UTP kat 6 LSO - VDICD616218

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel UUTP kat6 LZH 4p Dca 500 Actassi kabel U/UTP kat 6 LSO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,24 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Kabelskjerming - Uten

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481320032

Elnummer

1003705

Leverandørens varenummer

VDICD616218

Typebeskrivelse

1003705

Nominelt ledertverrsnitt:

0,24 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,55 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Farge på ytre kappe:

Blå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

0 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...60 °C

Kategori:

6

NVP verdi:

68 %

Uskjermet U/UTP datakabel i kategori 6 for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med blå halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Sambandsklasse E, 100 Ohm, 250 MHz, 4 par. Kompatibel med PoE standard (Power over Ethernet) og PoEP (Power over Ethernet Plus) ), noe som tillater strømforsyning av utstyr som IP telefoner, IP kamera og WIFI enheter opp til 13W(PoE) eller 25W(PoEP). Kabelen tilfredsstiller standardene: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2, IEC61156-5 og TIA/EIA-568-B.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Brannklassifisering iht. Dca s2 d2 a2. Leveres på trommel á 500m.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien