Schneider Electric - Kabelfelt med dør-PrismaSeTG LVS08342 - LVS08342

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabelfelt med dør-PrismaSeTG LVS08342

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 450 mm

  • Dybde - 260 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Prisma

EAN/GTIN

3606481884756

Elnummer

2443105

Leverandørens varenummer

LVS08342

Typebeskrivelse

LVS08342

Bredde:

300 mm

Høyde:

450 mm

Dybde:

260 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9003

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

nei

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK10

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.