Schneider Electric - Kabelfelt med dør-PrismaSeTG LVS08343 - LVS08343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 650 mm
Dybde - 260 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481876669
Elnummer
2443106
Leverandørens varenummer
LVS08343
Typebeskrivelse
2443106
Bredde:
300 mm
Høyde:
650 mm
Dybde:
260 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
nei
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Antall dører:
0
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Egnet for metrisk montering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse IP:
IP55