Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Kabelfestejern-Dybderetning-D LVS08794 - LVS08794

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabelfestejern-Dybderetning-D LVS08794

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 30 mm

  • Dybde - 10 mm

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481866677

Elnummer

2443242

Leverandørens varenummer

LVS08794

Typebeskrivelse

LVS08794

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

400 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

10 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

Kabelfestejern - 4 stk. for PrismaSeT P-skap. Disse skabelfestejerna er avgjørende for å organisere og feste kabler i skapet, og sikrer et ryddig og effektivt kabelhåndteringssystem.