Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Kabelfestejern-langsgående-4s LVS08773 - LVS08773

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabelfestejern-langsgående-4s LVS08773

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 30 mm

  • Dybde - 10 mm

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481866622

Elnummer

2443237

Leverandørens varenummer

LVS08773

Typebeskrivelse

LVS08773

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

300 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

10 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

Kabelfestejern-langsgående-sett a 4stk-bredde 300mm-for 300mm felt i PrismaSeT P tavlesystem