Utgått

Schneider Electric - Kabelføring, 40x60mm,pk á 10 s - NSYGCA46

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabelføring, 40x60mm,pk á 10 s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 60 mm

  • Dybde - 0 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480173721

Elnummer

6993624

Leverandørens varenummer

NSYGCA46

Typebeskrivelse

Tilbehør gulvskap

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

60 mm

Dybde:

0 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Høyde:

40 mm

RAL-nummer:

7035

Tilbehør til 19" gulvskap.