Schneider Electric - Kabelgjennomføring - 80mm - Aluminum
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Andre
Total lengde - 15 mm
Insats for kabelnippel - Nei
Antall kabler - 1...1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820947
Elnummer
1283925
Leverandørens varenummer
INS61210
Typebeskrivelse
1283925
Modell / utførelse
Lukket
Kabelinngang
Andre
Total lengde
15 mm
Insats for kabelnippel
Nei
Antall kabler
1...1
Boringsdiameter
80 mm
Med strekkavlastning
Nei
Krympeteknikk
Nei
Vinklet utførelse
Nei
Materiale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Andre
Gasstett
Nei
Brannsikker
Nei
Vanntett
Nei
Unica system+ - Kabelgjennomføring - 80mm - Aluminum