Schneider Electric - Kabelguide vertikal for 600 mm VDIM189111 - VDIM189111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 30 mm
Antall høydeenheter - 1
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485134062
Elnummer
6993698
Leverandørens varenummer
VDIM189111
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
30 mm
Antall høydeenheter:
1
For 19 tommers-montering:
Ja
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


