Schneider Electric - Kabelholdere-vertikal-12 stk- LVS04262 - LVS04262

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabelholdere-vertikal-12 stk- LVS04262

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 59 mm

  • Dybde - 78 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481866462

Elnummer

2442741

Leverandørens varenummer

LVS04262

Typebeskrivelse

LVS04262

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

59 mm

Dybde:

78 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Høyde:

27 mm

RAL-nummer:

9003

Kabelholdere for PrismaSeT P. Vertikale kabelholdere. Leveres i sett a 12 stk