Schneider Electric - Kabelplate 7035 398x148 PLM - NSYTLA4420G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 435 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Tykkelse - 185 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480777455
Elnummer
2491600
Leverandørens varenummer
NSYTLA4420G
Typebeskrivelse
2491600
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
435 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
185 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


