Schneider Electric - Kabelrennefeste, brukes til å koble fleksibel slange til kabelrenner. - ISM20813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klemme
Høyde - 100...100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480030635
Elnummer
1222287
Leverandørens varenummer
ISM20813
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Modell / utførelse:
Klemme
Høyde:
100...100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Kabelrennefeste, brukes til å koble fleksibel slange til kabelrenner. Griper rundt kabelrennen.Materiale: Stål, pulverlakkert hvit RAL 9010.


