Schneider Electric - Kabelrennefeste, kobler uttaksstaver til kabelrenne eller kabelstige.Stål, pulverlakk hvit RAL 9010. - ISM20554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klemme
Høyde - 75...75 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480030215
Elnummer
1222273
Leverandørens varenummer
ISM20554
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Modell / utførelse:
Klemme
Høyde:
75...75 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Kabelrennefeste, brukes til å koble uttaksstaver til kabelrenne eller kabelstige. Gir mulighet for fleksibel tilkobling av uttaksstaveni forskjellige retninger.Materiale: Stål, pulverlakkert hvit RAL 9010.


