Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Kabelstrømpe-40mm-hvit Kabelstrømpe - Selvlukkende - - INS61208

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabelstrømpe-40mm-hvit Kabelstrømpe - Selvlukkende -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Universal

  • Konstruktionstype - Beskyttelsestape

  • Lengde - 2000 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Høyde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489820923

Elnummer

1283923

Leverandørens varenummer

INS61208

Typebeskrivelse

INS61208

Egnet for:

Universal

Konstruktionstype:

Beskyttelsestape

Lengde:

2000 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

40 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Farge:

Hvit

Unica system+ - Kabelstrømpe - Selvlukkende -Hvit - 40mm

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien