Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Kabelstrømpe-30mm-svart Kabelstrømpe - Selvlukkende - - INS61205

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabelstrømpe-30mm-svart Kabelstrømpe - Selvlukkende -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Universal

  • Konstruktionstype - Beskyttelsestape

  • Lengde - 2000 mm

  • Bredde - 15 mm

  • Høyde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489820893

Elnummer

1283920

Leverandørens varenummer

INS61205

Typebeskrivelse

INS61205

Egnet for:

Universal

Konstruktionstype:

Beskyttelsestape

Lengde:

2000 mm

Bredde:

15 mm

Høyde:

30 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Farge:

Svart

Unica system+ - Kabelstrømpe - Selvlukkende -Svart - 30mm

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien