Schneider Electric - Kabelsupportskinner for BTR NSYTSCBTR - NSYTSCBTR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 80 mm
Dybde - 600 mm
Materiale - Metall
Høyde - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480171871
Elnummer
6993776
Leverandørens varenummer
NSYTSCBTR
Typebeskrivelse
6993776
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
80 mm
Dybde:
600 mm
Materiale:
Metall
Høyde:
260 mm
RAL-nummer:
0
Montasjetilbehør til gulvstativ.