Schneider Electric - Kabeltrommel 15m 3G1,5mm2, 4 stikkontakter med dummy hul, IP20, Schuko - IMT33137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Kabelmontering - H05VV-F
Ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter - 4
Antall ledere - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481374882
Elnummer
1502633
Leverandørens varenummer
IMT33137
Typebeskrivelse
1502633
Kapslingsmateriale:
Plast
Kabelmontering:
H05VV-F
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall ledere:
3
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Med bæreramme:
nei
Automatisk kabelvinde:
nei
Med termisk vern:
Ja
Med justering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20