Schneider Electric - Kaedra med sidefelt - 3 x 12 moduler - 2 rekkeklemmer - 13440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 3
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kaedra
EAN/GTIN
3303430134404
Elnummer
1744365
Leverandørens varenummer
13440
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
3
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Med lås:
Ja
Lukke-variant:
Sylinder
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
88 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
610 mm
Bredde:
448 mm
Dybde:
160 mm


