Schneider Electric - Kambryter 2 pos.0 still.4-pol - K30H004UP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Omkobler
Antall poler - 4
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony K
EAN/GTIN
3389110083422
Elnummer
1402607
Leverandørens varenummer
K30H004UP
Typebeskrivelse
Kambrytere
Modell / utførelse:
Omkobler
Antall poler:
4
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Verneklasse (IP) forside:
IP40
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling


