Schneider Electric - Kambryter Av/På 6-pol 60º - K50F006AP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På-/Av-bryter
Antall poler - 6
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 50 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony K
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110080841
Elnummer
1402621
Leverandørens varenummer
K50F006AP
Typebeskrivelse
Kambrytere
Modell / utførelse:
På-/Av-bryter
Antall poler:
6
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Verneklasse (IP) forside:
IP40
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Egnet for gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling


