Schneider Electric - Kanaldetektor EBI-50,53546-02 - FFS06720050

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kanaldetektor EBI-50,53546-02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430030842044

Elnummer

6250979

Leverandørens varenummer

FFS06720050

Typebeskrivelse

6250979

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Intellia adresserbare kanaldetektorhus EBI-50 gir tidlig deteksjon av røyk i luften som beveger seg gjennom ventilasjonskanaler. Formålet er å hindre resirkulering av røyk fra et brannområde, til områder som ikke er berørt av brannen. Kanaldetektorhuset leveres med Intellia detektorsokkel. Kanaldetektoren er konstruert for å fungere i kanaler med en bredde på mellom 300 mm og 3000 mm. Et kanaldetektor-rør på 360 mm, egnet for kanalbredde opp til 540 mm, leveres som standard.Lengre kanaldetektor-rør for bredere kanaler kan bestilles separat.