Schneider Electric - Kapsling 3P hovedbryter sort - VBFXGE1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 90 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110602890
Elnummer
1475463
Leverandørens varenummer
VBFXGE1
Typebeskrivelse
Sikkerhetsbryter
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
90 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
146 mm
Dybde:
85 mm
Kapslinger til Vario...


