Schneider Electric - Kapsling 6P hovedbr Sort V3-V4 - VBFXGE2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110602876
Elnummer
1475464
Leverandørens varenummer
VBFXGE2
Typebeskrivelse
Sikkerhetsbryter
Kapslingsmateriale:
Plast
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Bredde:
150 mm
Høyde:
170 mm
Dybde:
106 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Kapslinger til Vario...


