Schneider Electric - Kjøleenhet sidemontert 1kW 2P - NSYCU1K2P4DG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz - 380...415 V
Spenningstype - AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 1000 W
Driftspenning ved AC 60 Hz - 460...460 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486055052
Elnummer
2440509
Leverandørens varenummer
NSYCU1K2P4DG
Typebeskrivelse
NSYCU1K2P4DG
Modell / utførelse:
Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz:
380...415 V
Spenningstype:
AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:
1000 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
460...460 V
Turtallsregulert:
nei
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
Ja
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Kjøleluftmengde:
550...550 m³/h
Omgivelsestemperatur under drift:
5...55 °C
Bredde:
345 mm
Høyde:
780 mm
Dybde:
215 mm


