Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Kjøleenhet sidemontert 3,2kW - NSYCU3K23P4DG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kjøleenhet sidemontert 3,2kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Luft/luft

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spenningstype - AC

  • Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 3200 W

  • Driftspenning ved AC 60 Hz - 460...460 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606486055281

Elnummer

2440520

Leverandørens varenummer

NSYCU3K23P4DG

Typebeskrivelse

NSYCU3K23P4DG

Modell / utførelse:

Luft/luft

Driftspenning ved AC 50 Hz:

380...415 V

Spenningstype:

AC

Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:

3200 W

Driftspenning ved AC 60 Hz:

460...460 V

Turtallsregulert:

nei

Med temperaturkontroll:

Ja

Funksjon master/slave:

Ja

Med oppvarmingsfunksjon:

nei

Kjøleluftmengde:

1200...1200 m³/h

Omgivelsestemperatur under drift:

5...55 °C

Bredde:

490 mm

Høyde:

1300 mm

Dybde:

250 mm

Denne nye sidetilkoblede kjøleenheten, designet av Schneider Electric, er perfekt tilpasset for automatisering og kontroll og elektriske distribusjonspaneler, installert i kontor- og industrielle innemiljøer.Det er smart, kompakt og pålitelig. Den kan monteres full / halvflyling eller overflate avhengig av den tilgjengelige plassen i panelet eller i rommet.For internasjonalt forretningsformål er det i samsvar med IEC14511 og UL60335-1 & UL60335-2-40.Denne kjøleinnretningen er laget av stål, og tilbyr en intern IP55. Den kjølekapasiteten L35-35 er 3200W i henhold til EN 14511. Dens strømspenning er 380/460V, 50/60Hz, 3 faser.Den opprinnelige Modbus -tilkoblingen er 100% kompatibel med et hvilket som helst SCADA -system.Ekstern alarmer og driftsdata gjør produksjonsprosessen mer pålitelig med færre nedganger, med raskere og enklere problemfiksing, og elektriske komponenter brukte levetid.De nye tilkoblede kjøleenhetene er også tilknyttet programvare og tjenester, som Proclima Web eller IgE XAO -drakter.Ved å bruke disse verktøyene, på bare noen få minutter, er det mulig å velge og optimalisere en termisk styringsløsning, og å designe ett panel (med dets kabinetter, enheter og termisk løsning), med 3D- og 2D -tegninger.Også Schneider Electric Ecostruxure -apper og analyser letter prosessovervåkning med virkelighetsdata og handlingsanbefalinger for mer effektiv drift og vedlikehold (forebyggende og prediktiv).