Schneider Electric - Kjøleenhet sid,mont rustfri 1 - NSYCUX1KDG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Spenningstype - AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 1000 W
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486055045
Elnummer
2440508
Leverandørens varenummer
NSYCUX1KDG
Typebeskrivelse
NSYCUX1KDG
Modell / utførelse:
Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Spenningstype:
AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:
1000 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Turtallsregulert:
nei
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
Ja
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Kjøleluftmengde:
550...550 m³/h
Omgivelsestemperatur under drift:
5...55 °C
Bredde:
345 mm
Høyde:
780 mm
Dybde:
215 mm


