Schneider Electric - Kjøleenhet sid,mont rustfri 6 - NSYCUX600DG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Spenningstype - AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 650 W
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486054987
Elnummer
2440504
Leverandørens varenummer
NSYCUX600DG
Typebeskrivelse
NSYCUX600DG
Modell / utførelse:
Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Spenningstype:
AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:
650 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Turtallsregulert:
nei
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
Ja
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Kjøleluftmengde:
117...117 m³/h
Omgivelsestemperatur under drift:
5...55 °C
Bredde:
290 mm
Høyde:
460 mm
Dybde:
190 mm


