Schneider Electric - Klammer 42 sekskantb Z+ Konsollklammer 42, Wibe, Zink+
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse fra/til - 2...2 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958030
Elnummer
1304339
Leverandørens varenummer
CSU795803
Typebeskrivelse
1304339
Type feste
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent
Klemme
For flenstykkelse fra/til
2...2 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Gjengemål metrisk (M.).
8
Hengslet
Nei
Justerbart gangjern
Nei
Konsollklammer 42 for feste av Wibe kabelstiger til Wibe bærejern, veggkonsoll etc. Leveres med skrue og mutter. Zink+ korrosjonsklasse C4