Schneider Electric - Klemme til modulær bordenhet/ mellomstykke kit - Hvit - INS44286

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Klemme til modulær bordenhet/ mellomstykke kit - Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 117 mm

  • Bredde - 66 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489820176

Elnummer

1289589

Leverandørens varenummer

INS44286

Typebeskrivelse

1289589

Høyde:

117 mm

Bredde:

66 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

Ja

Type feste:

Låsbar

Beskyttelseslag:

nei

Schneider Electric Unica INS44286 er et mellomstykke for å klemme på skrivebordet i fargen hvit. Dette mellomstykket for fastspenning på skrivebordet kommer i to deler. Den nedre delen skal festes på skrivebordet og klikkfeste med modulær enhet. Den øvre synlige delen kan festes på den nedre delen og modulær enhet. Den er 81 mm i bredden, 27 mm i høyden, 196 mm i dybden. Den er laget av metall og ABS, akrylnitril-butadien-styren, og tilbyr et bredt spekter av egenskaper som sterk motstand mot fysisk påvirkning og etsende kjemikalier. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den kombinerte ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsenheter med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkt utvalg av farger og utførelser, som stoff fra det danske selskapet Kvadrat. Dette bidrar til Unica System+ hjelper deg skape og virkelig unikt rom.