Schneider Electric - Klemmer 70mm2 125A 2stk NSXm - LV426966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481154453
Elnummer
4301873
Leverandørens varenummer
LV426966
Typebeskrivelse
4301873
Type tilbehør/reservedel:
Skjøtestykke
Klemmer 2,5 -70mm2, 125A Al/Cu for ComPact NSXm effektbryter, 2stk


