Schneider Electric - Klemmer 70mm2 125A 3stk NSXm - LV426967
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481154460
Elnummer
4301874
Leverandørens varenummer
LV426967
Typebeskrivelse
4301874
Type tilbehør/reservedel:
Skjøtestykke
Klemmer 2,5 -70mm2, 125A Al/Cu for ComPact NSXm effektbryter, 3stk


