Schneider Electric - KNX 1-10V utgang 3 kanal DIN - MTN646991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Grensesnitt 1-10 V - Ja
Antall lyssensorinnganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485100036
Elnummer
4546394
Leverandørens varenummer
MTN646991
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Grensesnitt 1-10 V:
Ja
Antall lyssensorinnganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
Antall utganger:
3
Maks styrestrøm:
100 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


