Schneider Electric - KNX 1-knapp til trykknappinnsats dynamisk merking, System Design, hvit - MTN6191-6035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9016
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482215481
Elnummer
4545462
Leverandørens varenummer
MTN6191-6035
Typebeskrivelse
MTN6191-6035
Modell / utførelse:
Andre
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK01
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


