Schneider Electric - KNX 2-knapp til trykknappinnsats dynamisk merking, System Design, hvit

Schneider Electric - KNX 2-knapp til trykknappinnsats dynamisk merking, System Design, hvit

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer (lignende) - 9016

  • Scanbart symbol barrierefritt - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482215559

Elnummer

4545467

Leverandørens varenummer

MTN6192-6035

Typebeskrivelse

MTN6192-6035

Modell / utførelse

Andre

Anvendelse

Vippebryter/trykkbryter

Farge

Hvit

RAL-nummer (lignende)

9016

Scanbart symbol barrierefritt

Nei

Egnet for berøringssensor for BUS system

Nei

Type feste

Snap-On/Klikke på plass

Overvåkningsvindu/lysuttak

Nei

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Type overflate

Blank

Med tekstfelt

Nei

Med utskiftbar linse/symbol

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Slagfasthet

IK01

Knappene kompletterer KNX trykknappinnsats for dynamisk merking, MTN6194-6010 / 4545484. Det er enkelt å sette på og fjerne knappen fra bryter modulen. En pakke inneholder 2 knapper til en side av trykknappinnsatsen, så du trenger to pakker for å utstyre en trykknapp. Farge hvit.